Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 310177 DAKER DK 10000VA Online USV o.Batterien Kombirack Festanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand Daker DK+ UPS DAKER DK PLUS 10000VA NO BATT Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 10 kVA 10000 W 1 AC-Ausgänge
Legrand Daker DK+ UPS DAKER DK PLUS 10000VA NO BATT Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 10 kVA 10000 W 1 AC-Ausgänge
Legrand Daker DK+ UPS DAKER DK PLUS 10000VA NO BATT Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 10 kVA 10000 W 1 AC-Ausgänge
Legrand Daker DK+ UPS DAKER DK PLUS 10000VA NO BATT Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 10 kVA 10000 W 1 AC-Ausgänge
Legrand Daker DK+ UPS DAKER DK PLUS 10000VA NO BATT Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 10 kVA 10000 W 1 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     986-5224493
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     310177
EAN/GTIN:
     3414970826992
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
USV-Anlage 10000VA(10000W), Online, ohne Batterien, Kombirack, Festanschl.
Weitere Informationen:
Gewicht:
26 kg
Höhe:
440 mm
Breite:
132 mm
Tiefe:
680 mm
Ausgangswirkleistung:
10000 W
Ausgangsspannung:
228 V | 232 V
Eingangsspannung:
176 V | 280 V
Spannungsart:
AC
Bauform:
482,6 mm (19 Zoll)-Gerät
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
3 %
Gesamteffizienz:
94 %
Effizienz im Eco-Modus:
98 %
Primärfrequenz:
47.5 Hz | 63 Hz
Sekundärfrequenz:
50 Hz | 60 Hz
SNMP:
true
Anzahl der Primärphasen:
1
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Netzwerkmanagementfähig:
true
USV-Technologie:
Online
Ausgangs-Leistungsfaktor:
1
Potenzialfreier Schaltkontakt:
false
Automatische Ausschaltfunktion:
false
Eingangsanschluss:
Festanschluss
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
1
Überbrückungszeit Volllast:
0 min
Ausgangsscheinleistung:
10000 VA
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.415,33*
€ 2.553,20*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2.544,49*
€ 2.680,73*
24 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3.019,24*
€ 3.136,49*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 3.034,92*
€ 3.153,29*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.153,29*
€ 3.752,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.121,32*
€ 3.714,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.057,37*
€ 3.638,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.036,05*
€ 3.612,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.034,92*
€ 3.611,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.