| |
|
| Artikel-Nr.: 986-5196461 Herst.-Nr.: 150M1JO0020E4 EAN/GTIN: 4251122188992 |
| |
|
| | |
| LC-Stecker nach IEC 61754-20, Multimodefaser OM3, G50/125 µm biegeunempfindlich gemäß IEC 60793-2-10 Typ A1a.2, Kompaktader ø 0,9 mm, Länge 2,0 m, Farbfolge im Set nach IEC 60304: rot, grün, blau, gelb, weiß, grau, braun, violett, türkis, schwarz, orange, rosa. Sekundär- und Primärcoating gleichgefärbt., Steckverbinder einseitig montiert, mit Prüfprotokoll, Einfügedämpfung und Rückflussdämpfung zu 100 % geprüft, alle verfügbaren Varianten können über den Kabelkonfigurator erstellt werden Weitere Informationen: | | Länge: | 2 m | Farbe: | Satz mit mehreren Farben | Typ: | Aderpigtail | Steckverbindertyp: | LC | Kategorie: | OM3 | Knickschutztülle: | aufgesteckt | Faserart: | Multimode 50/125 | APC-Ausführung: | false | Adertyp: | Kompaktader |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 9,69* | € 13,76* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,696* | € 13,776* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,7736* | € 13,8736* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,07* | € 14,29* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 16,10* | € 22,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 4,025* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|