Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABN A36ATM AMIGO Multimedia-Klein- verteiler 3R AP m.Mediatüre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multimedia-Kleinverteiler AMIGO 3-reihig, AP A36ATM
Multimedia-Kleinverteiler AMIGO 3-reihig, AP A36ATM
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-5194243
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     A36ATM
EAN/GTIN:
     4015153698987
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
unterputzverteiler 3 reihig
unterputzverteiler
Multimedia-KleinverteilerAufputz,mit Mediatür,1,Reihe Patch Panel für 12xKeystone Module,2,+ 3,Reihe Montageplatte gelocht,für Telekommunikations-Geräte,3-fach Schuko-Steckdose,Mediatür oben und unten geschlitzt,Abmessungen BxHxT (mm) 300 x245 x106,TE je 18mm 36/42,Reihen 1,Multimedia-KleinverteilerAufputz,mit Mediatür,BaureiheA,ATL /A,ATM,Schutzart: IP30,Verteiler-BodenplatteAus Kunststoff,serienmäßig,sowie Vorprägungen für rückseitige und seitliche Leitungseinführungen,Vorprägungen für Kabelkanäle,Patch Panel 12-fach,aus Stahlblech,Farbton: RAL 9016 (verkehrsweiß),Gehäuse inkl,Tür (wahlweise mit Lüftungstür Typ ,TL,Mediatür Typ ,TM oder Volltür fürAPZ-Anwendungen),Mit Montageplatte gelocht für Telekommunikations-Geräte,Mit 3-fach Schuko-Steckdose,Mit Kabelabfangschiene zur Fixierung der Zu- undAbgangsleitungen,Mit Kabelhalter,BaureiheA,APZ,DIN Hutschiene,RJ45-Buchse,GeschlosseneAbdeckung und Volltür,
Weitere Informationen:
Höhe:
495 mm
Breite:
344 mm
Tiefe:
88 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP30
RAL-Nummer:
9016
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Abdeckung:
Tür
Transparenter Deckel/Tür:
false
Mit Schloss:
false
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
12
Anbaumöglichkeit:
false
Mit Montageplatte:
true
EMV-Ausführung:
false
Innentiefe:
76 mm
DIN-Schiene:
true
Weitere Suchbegriffe: abn unterputzverteiler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 134,19*
€ 164,26*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 134,67*
€ 165,03*
Frei Haus
ab € 135,57*
€ 166,35*
Frei Haus
ab € 141,19*
€ 172,88*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 197,40*
€ 238,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,18*
€ 283,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,05*
€ 276,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,80*
€ 268,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,97*
€ 258,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,40*
€ 234,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.