Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAR 66000219 Netzteil pri. 230V/AC sek.2 4V/DC, 150W, 6,3A, IP65, 228x68x38,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil 24V DC 150W IP65 66000219
Netzteil 24V DC 150W IP65 66000219
Artikel-Nr.:
     986-5193960
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     66000219
EAN/GTIN:
     4021553073606
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
IP65 Nennstrom: 6,3A, Voltage ADJ. Range: 22 bis 27V, Effizent: 93%
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Länge:
228 mm
Höhe:
38,8 mm
Breite:
68 mm
Ausgangsleistung:
0 W | 151.2 W
Ausgangsspannung:
24 V
Ausgangsstrom:
0 mA | 6300 mA
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
II
Geeignet für Außengebrauch:
true
Geeignet für Konstantstrom:
false
Geeignet für Konstantspannung:
true
Gehäuse:
Metallgehäuse
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
true
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 87,60*
€ 111,76*
€ 5,95*
ab € 87,69*
€ 111,86*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 111,54*
€ 141,24*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,24*
€ 168,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,60*
€ 166,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,37*
€ 156,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,07*
€ 151,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,54*
€ 132,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.