Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAR 62399792 CATania Angolo 3030 Kunstst offabdeckung rund, opal, 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoffabdeckung rund opal 2m 62399792
Kunststoffabdeckung rund opal 2m 62399792
Artikel-Nr.:
     986-5193666
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62399792
EAN/GTIN:
     4021553074023
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Abdeckung halbrund PMMA für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung, Abmessungen: 28,6x28,6 mm
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Breite:
38,6 mm
Höhe/Tiefe:
13,2 mm
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Art des Zubehörs:
Abdeckung
Raster gelocht:
false
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 20,74*
€ 29,45*
€ 5,95*
ab € 20,79*
€ 29,58*
€ 3,90*
ab € 23,65*
€ 33,07*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 28,20*
€ 39,05*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.