Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abblendung ws CATANIA sym direkt Kst 2000x38,6x13,2mm 62399792


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoffabdeckung rund opal 2m 62399792
Kunststoffabdeckung rund opal 2m 62399792
Artikel-Nr.:
     262-B044B66
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62399792
EAN/GTIN:
     4021553074023
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Abblendung ws CATANIA sym direkt Kst 2000x38,6x13,2mm 62399792
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abblendung
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dimmen
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
180 °
Breite:
38.6 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
13.2 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
2000 mm
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 21,02*
€ 29,81*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 21,26*
€ 29,92*
€ 3,90*
ab € 24,01*
€ 33,35*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 28,25*
€ 39,08*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.