Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann HTWD-HF-80x40-PC/ABS-GY Verdrahtungskanal hfr grau 183-28040


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Verdrahtungskanal 80x40 mm, halogenfrei, grau
Verdrahtungskanal 80x40 mm, halogenfrei, grau
Verdrahtungskanal 80x40 mm, halogenfrei, grau
Verdrahtungskanal 80x40 mm, halogenfrei, grau
Verdrahtungskanal 80x40 mm, halogenfrei, grau
Verdrahtungskanal 80x40 mm, halogenfrei, grau
Verdrahtungskanal 80x40 mm, halogenfrei, grau
Verdrahtungskanal 80x40 mm, halogenfrei, grau
Artikel-Nr.:
     986-5191731
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     183-28040
EAN/GTIN:
     4031026564937
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Verdrahtungskanal
Exzellente Brandschutzeigenschaften nach UL94 und EN 45545-2. Besonders schmale Stege und Schlitze für kleinere Kabeldurchmesser. Glatte, gratfreie Kanten schützen Anwender und Kabel. Gratfreies Entfernen von Stegen und Wandsegmenten durch Sollbruchstellen. Sicherer Sitz des Deckels auch unter schwierigen Bedingungen wie vertikale Montage und Vibration. Seitlich bündige Deckel für eine optimale Platzausnutzung. Bodenlochung nach DIN EN 50085. HelaDuct HTWD-HF Verdrahtungskanäle werden in Schaltschränken und Schaltanlagen eingesetzt, bei denen hohe Anforderungen an die persönliche oder materielle Sicherheit gestellt werden - zum Beispiel bei einem Brandfall, um Kabel zu führen und zu schützen. Hierzu zählen zum Beispiel öffentliche Verkehrsmittel, Tunnelanlagen, Datenverarbeitungszentren oder öffentliche Gebäude.
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Höhe:
40 mm
Breite:
80 mm
Farbe:
lichtgrau
Halogenfrei:
true
Befestigungsart:
Bodenlochung
Flexibel:
false
Schlitzabstand:
6,5 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Mit Oberteil:
true
Selbstverlöschend:
true
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 471,12*
€ 560,61*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 474,48*
€ 561,20*
Frei Haus
ab € 476,91*
€ 566,23*
€ 5,95*
ab € 477,886*
€ 567,016*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 732,64*
€ 859,44*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 859,44*
€ 1.022,7336
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 843,15*
€ 1.003,3485
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 801,87*
€ 954,2253
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 774,99*
€ 922,2381
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 732,64*
€ 871,8416
pro Packung
1 Packung enthält 20 Meter (ab € 36,632* pro Meter)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.