Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 787-2861/800-000 Elektronischer Schutzschalter EPSITRON 1-kanalig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     986-5183411
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     787-2861/800-000
EAN/GTIN:
     4066966241761
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
Elektronischer Schutzschalter; 1-kanalig; Eingangsspannung DC 24 V; 8A; Meldekontakt
Weitere Informationen:
Höhe:
97,8 mm
Breite:
6 mm
Tiefe:
95 mm
Strommessbereich:
8 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
18 V | 30 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
1-Phasen-Fenster möglich:
false
3-Phasen-Fenster möglich:
false
1-Phasen-Unterstrom möglich:
false
3-Phasen-Unterstrom möglich:
false
1-Phasen-Überstrom möglich:
true
3-Phasen-Überstrom möglich:
false
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
false
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
false
Funktion Gleichstrom-Fenster:
false
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 34,34*
€ 44,94*
€ 5,46*
ab € 37,29*
€ 48,55*
€ 3,90*
ab € 38,33*
€ 49,52*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 38,65*
€ 50,10*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 55,4326*
€ 70,9326*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,9326*
€ 84,40979
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,9426*
€ 83,23169
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,7726*
€ 77,07939
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,7726*
€ 75,88939
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,8926*
€ 73,65219
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,4326*
€ 65,96479
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 11,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-002
ab € 13,13*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-023
ab € 13,09*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-024
ab € 13,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-002
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-005
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-024
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-504/000-002
ab € 13,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-504/000-005
ab € 13,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-504/000-006
ab € 13,09*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-505/000-007
ab € 13,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-505/000-012
ab € 13,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.