Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 5SC3000IRT USV-Anlage Spannungsschutz m.Sinusausgang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON 5SC3000iRT Rackmount 2HE
EATON 5SC3000iRT Rackmount 2HE
EATON 5SC3000iRT Rackmount 2HE
EATON 5SC3000iRT Rackmount 2HE
EATON 5SC3000iRT Rackmount 2HE
EATON 5SC3000iRT Rackmount 2HE
Artikel-Nr.:
     986-5147162
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     5SC3000IRT
EAN/GTIN:
     0743172088352
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
UPS
USV
Lineinteraktive-USV. 3000VA/2700W. LCD-Display. 5min. RackTower incl. 19"-Kit. VI-SS-333. reiner Sinus. 8 IEC Kaltgeräteausgänge
Weitere Informationen:
Gewicht:
35,3 kg
Höhe:
86 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
647 mm
Ausgangswirkleistung:
2700 W
Ausgangsspannung:
220 V | 240 V
Eingangsspannung:
184 V | 276 V
Spannungsart:
AC
Bauform:
482,6 mm (19 Zoll)-Gerät
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
25 %
Gesamteffizienz:
70 %
Effizienz im Eco-Modus:
95,9 %
Primärfrequenz:
47 Hz | 70 Hz
Sekundärfrequenz:
50 Hz | 60 Hz
SNMP:
false
Anzahl der Primärphasen:
1
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Netzwerkmanagementfähig:
false
USV-Technologie:
Line-Interaktiv
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0,9
Automatische Ausschaltfunktion:
true
Eingangsanschluss:
C14
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
8
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
1
Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
0
Überbrückungszeit Volllast:
4,5 min
Ausgangsscheinleistung:
3000 VA
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 1.143,81*
€ 1.235,52*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.268,86*
€ 1.372,96*
Frei Haus
ab € 1.320,01*
€ 1.419,40*
Frei Haus
ab € 1.314,27*
€ 1.420,77*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.853,59*
€ 1.973,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.973,38*
€ 2.348,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.961,16*
€ 2.333,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.902,73*
€ 2.264,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.869,65*
€ 2.224,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.853,59*
€ 2.205,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.