Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 5SC2200IRT USV-Anlage Spannungsschutz m.Sinusausgang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON
EATON
Artikel-Nr.:
     986-5147161
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     5SC2200IRT
EAN/GTIN:
     0743172088345
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
UPS
USV
Lineinteraktive-USV. 2200VA/1980W. LCD-Display. 4min. RackTower incl. 19"-Kit. VI-SS-333. reiner Sinus. 8 IEC Kaltgeräteausgänge
Weitere Informationen:
Gewicht:
26,5 kg
Höhe:
86 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
522 mm
Ausgangswirkleistung:
1980 W
Ausgangsspannung:
220 V | 240 V
Eingangsspannung:
184 V | 276 V
Spannungsart:
AC
Bauform:
482,6 mm (19 Zoll)-Gerät
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
25 %
Gesamteffizienz:
70 %
Effizienz im Eco-Modus:
95,8 %
Primärfrequenz:
47 Hz | 70 Hz
Sekundärfrequenz:
50 Hz | 60 Hz
SNMP:
false
Anzahl der Primärphasen:
1
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Netzwerkmanagementfähig:
false
USV-Technologie:
Line-Interaktiv
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0,9
Automatische Ausschaltfunktion:
true
Eingangsanschluss:
C14
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
8
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
1
Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
0
Überbrückungszeit Volllast:
4,5 min
Ausgangsscheinleistung:
2200 VA
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 879,37*
€ 957,74*
Frei Haus
ab € 879,10*
€ 958,08*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 893,49*
€ 973,59*
Frei Haus
ab € 897,84*
€ 981,60*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.290,75*
€ 1.385,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.385,39*
€ 1.648,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.377,32*
€ 1.639,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.335,88*
€ 1.589,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.309,19*
€ 1.557,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.290,75*
€ 1.535,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.