Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller PRO DM 10 Diodenmodul Strom- versorgung 2486070000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     986-5103946
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2486070000
EAN/GTIN:
     4050118496772
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Diodenmodul
Ein Diodenmodul dient zum Aufbau eines redundanten Stromversorgungssystems. Es ist wichtig zur Entkopplung der Netzgeräte. Ein Auftreten eines Fehlers im Ausgang eines Netzgeräts kann sich somit nicht auf die Ausgangsspannung auswirken.
Weitere Informationen:
Höhe:
125 mm
Breite:
32 mm
Tiefe:
125 mm
Max. Ausgangsstrom 1:
20 A
Nennwert Ausgangsstrom 1:
20 A
Leistungsaufnahme:
240 VA
Leistungsabgabe:
466 W
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
5 V | 48 V
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Tragschienenmontage möglich:
true
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
SIL gemäß IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite in Teilungseinheiten:
2
Kurzschlussfest:
false
Stabilisiert:
false
Ausgangsspannung geregelt:
false
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 33,15*
€ 43,42*
€ 5,46*
ab € 33,29*
€ 43,56*
€ 3,90*
ab € 33,84*
€ 44,45*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 35,67*
€ 46,55*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 50,31*
€ 63,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1479000000
ab € 1,2758*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.