| |
|
| Artikel-Nr.: 986-5102245 Herst.-Nr.: 1SCA022594R7110 EAN/GTIN: 6417019193939 |
| |
|
| | |
| OHB45J6E011 Pistolengriff schwarz 45mm Wellen-ø 6mm IP65 Beschriftung I-0-II Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Geeignet für NOT-AUS: | false | Geeignet für Leistungsschalter: | false | Geeignet für Lasttrennschalter: | true | Mit Achse: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 16,14* | € 22,76* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,21* | € 24,00* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,59* | € 25,77* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,19* | € 27,77* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 21,89* | € 30,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|