| |
|
| Artikel-Nr.: 986-5099294 Herst.-Nr.: LPD32300010 EAN/GTIN: 4055516072764 |
| |
|
| | |
| EasyLan. LWL Patchkabel Premium, Duplex, LCD / ST, G50/125, OM3, aqua, 1,00m Weitere Informationen: | | Länge: | 1 m | Mantel-Farbe: | türkis | Steckverbindertyp Anschluss 1: | LC-Duplex | Steckverbindertyp Anschluss 2: | ST | Kategorie: | OM3 | Kabeltyp: | Duplex | Faserart: | Multimode 50/125 | Anzahl der Fasern: | 2 | APC-Ausführung: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,05* | € 14,28* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 13,06* | € 18,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|