Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 9PX1000IRT2U USV- Anlage 1000 WATT ON-LINE DOPPELWANDLERTECHNIK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton 9PX 2-Kanal Rack USV Stromversorgung 1kW, 230V, Modbus-MS
Artikel-Nr.:
     986-5087824
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     9PX1000IRT2U
EAN/GTIN:
     0743172081407
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
UPS
USV
Online-USV-Anlage. 1000VA/1000W. 9min. Rack-Tower Kombigerät 2HE. VFI-SS-111. USBS. Minislot. Ausgangsleistungsfaktor: 1.0
Weitere Informationen:
Gewicht:
17,4 kg
Höhe:
86,5 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
450 mm
Ausgangswirkleistung:
1000 W
Ausgangsspannung:
200 V | 240 V
Eingangsspannung:
100 V | 276 V
Spannungsart:
AC
Bauform:
482,6 mm (19 Zoll)-Gerät
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
3 %
Gesamteffizienz:
91,5 %
Effizienz im Eco-Modus:
97,5 %
Primärfrequenz:
40 Hz | 70 Hz
Sekundärfrequenz:
50 Hz | 60 Hz
SNMP:
false
Anzahl der Primärphasen:
1
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Netzwerkmanagementfähig:
false
USV-Technologie:
Online
Ausgangs-Leistungsfaktor:
1
Automatische Ausschaltfunktion:
true
Eingangsanschluss:
C14
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
8
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
0
Überbrückungszeit Volllast:
6 min
Ausgangsscheinleistung:
1000 VA
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 904,01*
€ 973,63*
Frei Haus
ab € 970,13*
€ 1.038,07*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 976,05*
€ 1.043,50*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 981,19*
€ 1.054,33*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.413,97*
€ 1.499,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.499,91*
€ 1.784,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.492,51*
€ 1.776,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.454,44*
€ 1.730,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.430,69*
€ 1.702,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.413,97*
€ 1.682,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.