Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON XNH00-2X-CI44E NH-Sicherungs Lasttrennschalter m.Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-5066161
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     184455
EAN/GTIN:
     4015081784936
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Last-Trennschalter
Einzelgehäuse mit 2x NH-Sicherungs-Lasttrennschalter, Material Polycarbonat, schlagfest, Schutzart IP65, metrische Vorprägungen in allen Seitenwänden, Sicherungsunterteil aufgebaut auf Montageplatte aus 3mm Stahlblech, Befestigungslaschen für Wandbefestigung, plombierbare Deckelverschlüsse, Deckel durchsichtig rauchgrau, Klemme für Anschluss des 4. Leiters (PE/N), Bemessungsbetriebsstrom Ie= 2x 150 A, Sicherungseinsatz NH00, Nachrüstbare Klemme für den 5. Leiter=K95/1, Sicherungseinsätze bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
150 A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
1000 V
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP65
Ausstattung des Sicherungslasttrenngehäuses:
mit Sicherungslasttrennschalter
Baugröße der Sicherungseinsätze:
NH00
Mit Sicherungsüberwachung:
false
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Gehäusehöhe:
375 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 220,39*
€ 258,88*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 224,96*
€ 262,62*
Frei Haus
ab € 235,39*
€ 275,20*
Frei Haus
ab € 245,96*
€ 286,27*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 335,52*
€ 388,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,02*
€ 461,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,01*
€ 458,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,90*
€ 446,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,92*
€ 434,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,52*
€ 399,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.