Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJ 2542DR/01-803 Zentralscheibe alpinweiß Drehgr.0-1-2-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BJ 2542DR/01-803 Zentralscheibe alpinweiß Drehgr.0-1-2-3
Artikel-Nr.:
     986-5055676
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA001710A4125
EAN/GTIN:
     4011395229781
Suchbegriffe:
Drehschalter
Abdeckung Jalousiedrehschalter
Drehschalterabdeckung
Schalterabdeckung
Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter. Mit Nullstellung. Für Einsatz 2710 U.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
lackiert
Ausführung:
Drehknopf
Farbe:
grau
Verwendung:
Stufenschalter
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Befestigungsart:
Klemm-/Schraubbefestigung
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Aufdruck/Kennzeichnung:
Symbol "3-Stufenschalter"
Mit Beschriftungsfeld:
false
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
false
Kontrollfenster/Lichtauslass:
false
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
false
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 11,86*
€ 16,99*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,22*
€ 18,89*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 17,72*
€ 25,08*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.