| |
|
| Artikel-Nr.: 986-5055591 Herst.-Nr.: 2CKA001751A3100 EAN/GTIN: 4011395193228 |
| |
|
| | |
| Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Weitere Informationen: | | Oberfläche: | unbehandelt | Farbe: | weiß | Verwendung: | Schalter/Taster | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | true | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | RAL-Nummer (ähnlich): | 1013 | Befestigungsart: | Klemmbefestigung | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Aufdruck/Kennzeichnung: | Symbol "Pfeile" | Mit Beschriftungsfeld: | false | Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: | false | Mit austauschbarer Linse/Symbol: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 4,53* | € 6,86* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,74* | € 7,15* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4,76* | € 7,18* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,47* | € 8,08* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 6,54* | € 9,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|