Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB TM-S 100/24-48 P Steuer/Sicherungstr afo Einphasig, 100VA, Sek. 24-48V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-5045882
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSM204643R0801
EAN/GTIN:
     8012542046431
Suchbegriffe:
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Spartrafo
Spartransformator
Sicherheitstransformator zur Versorgung von Schutzkleinspannungsschaltungen SELV und PELV mit <50 V (ohne Last). Entspricht Normen CEI EN 61558-2-2 und CEI EN 61558-2-6. Primäreinspeisung mit 230-400 VAC und separaten Klemmen mit ±15V für präzise Regelung der Eingangsspannung. Einsatz im kontinuierlichen Betrieb und Befestigung auf Montageplatten. Befestigung auf Hutschiene bis 160 VA mit zusätzlicher Montagelasche für DIN-Schiene (TM-C-DIN) möglich. Voller Leistungsabgriff an allen Ausgängen.
Weitere Informationen:
Höhe:
96 mm
Breite:
86 mm
Tiefe:
87 mm
Bemessungsscheinleistung:
100 VA
Schutzart (IP):
IP00
Geeignet für Reiheneinbau:
true
Kurzschlussfest:
false
Primärspannung 1:
230 V | 400 V
Sekundärspannung 1:
24 V | 48 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
true
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
false
Ausgeführt als Spar-Transformator:
false
Isolierstoff-Klasse gemäß IEC 85:
F
Ringkern:
false
Geeignet für Platinenmontage:
false
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 60,17*
€ 77,27*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 71,81*
€ 90,72*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 72,04*
€ 91,48*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 86,11*
€ 107,74*
42 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 111,89*
€ 139,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,74*
€ 128,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,34*
€ 126,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,55*
€ 118,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,03*
€ 115,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,11*
€ 102,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.