| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5360687 Herst.-Nr.: TM-S100/24-48P EAN/GTIN: 8012542046431 |
| |
|
| | |
| Sicherheitstransformator zur Versorgung von Schutzkleinspannungsschaltungen SELV und PELV mit <50 V (ohne Last). Entspricht Normen CEI EN 61558-2-2 und CEI EN 61558-2-6. Primäreinspeisung mit 230-400 VAC und separaten Klemmen mit ±15V für präzise Regelung der Eingangsspannung. Einsatz im kontinuierlichen Betrieb und Befestigung auf Montageplatten. Befestigung auf Hutschiene bis 160 VA mit zusätzlicher Montagelasche für DIN-Schiene (TM-C-DIN) möglich. Voller Leistungsabgriff an allen Ausgängen. Breite: 86 mm, Höhe: 87 mm, Tiefe: 87 mm, geeignet für Reiheneinbau: true, Leiter-Material: Kupfer, Schutzart (IP): IP00, Primärspannung 1: -...- V, Primärspannung 2: -...- V, Primärspannung 3: -...- V, geeignet für Platinenmontage: false, Ringkern: false, Ausgeführt als Spar-Transformator: false, Ausgeführt als Sicherheits-Transformator: true, Ausgeführt als Trenn-Transformator: false, Isolierstoff-Klasse nach IEC 85: F, Kurzschlussfest: false, Primärspannung 10: -...- V, Primärspannung 4: -...- V, Primärspannung 5: -...- V, Primärspannung 6: -...- V, Primärspannung 7: -...- V, Primärspannung 8: -...- V, Primärspannung 9: -...- V, Sekundärspannung 1: -...- V, Sekundärspannung 10: -...- V, Sekundärspannung 2: -...- V, Sekundärspannung 3: -...- V, Sekundärspannung 4: -...- V, Sekundärspannung 5: -...- V, Sekundärspannung 6: -...- V, Sekundärspannung 7: -...- V, Sekundärspannung 8: -...- V, Sekundärspannung 9: -...- V, Bemessungsscheinleistung: 100 VA Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | TM-S100/24-48P | Ident Code: | 2CSM204643R0801 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 55,19* | € 71,60* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 60,20* | € 77,01* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 71,23* | € 89,96* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 85,43* | € 107,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|