Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB ABA/S1.2.1 Logik Controller REG 2CDG110192R0011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-5045809
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDG110192R0011
EAN/GTIN:
     4016779929936
Suchbegriffe:
ABB Logikrelais
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Stellt umfassende Logikfunktionen bereit. Der Logikeditor ist in die ETS integriert. Bis zu 3000 Logikgatter sind möglich. Simulationsfunktion zum Testen. Eigene Funktionsblöcke können erstellt und abgespeichert werden. Hilfsspannung 24 V DC oder PoE.
Weitere Informationen:
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
4
Bussystem KNX:
true
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Andere Bussysteme:
ohne
Busankopplung inklusive:
false
Logischer Baustein:
true
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 381,84*
€ 420,88*
Frei Haus
ab € 395,79*
€ 435,04*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 395,52*
€ 435,95*
Frei Haus
ab € 400,43*
€ 439,43*
Lager 986
2
€ 6,50*
ab € 534,62*
€ 581,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,53*
€ 692,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 568,96*
€ 677,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,69*
€ 669,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 551,70*
€ 656,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 534,62*
€ 636,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.