| |
|
| Artikel-Nr.: 986-5045573 Herst.-Nr.: 1SCA022382R9930 EAN/GTIN: 6417019124773 |
| |
|
| | |
| OHY65J6E00S Pistolengriff rot-gelb 65mm Wellen-ø 6mm IP65 Beschriftung I-0/ON-OFF seitl. mon. Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Geeignet für NOT-AUS: | false | Geeignet für Leistungsschalter: | false | Geeignet für Lasttrennschalter: | true | Mit Achse: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,68* | € 26,16* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 22,18* | € 30,56* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 21,58* | € 30,75* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 22,22* | € 30,75* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 36,64* | € 48,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|