Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-5025147 Herst.-Nr.: LVCT00102S EAN/GTIN: 3606480299612 |
| |
|
| | |
| LVCT Kabelumbauwandler - nur für BCPM(-SC) Eingangsmessung, PowerLogic EM4235, Acti 9 iEM3455 und iEM3465. Abmessungen 100 x 96 x 30 / 121 mm, Innenmaße 30 x 31 mm, Bemessungsstrom_Ipn 100 A. Kabelumbauwandler vom Typ LVCT (Low Voltage Current Transformer mit 0,333 V) für Primärströme Ipn von 50 bis 2400 A und sekundärem Signal 0,333 V. Geeignet für BCPM und BCPM-SC Einspeisemessung (A/B), Retrofit Energiezähler iEM3455, iEM3465, Retrofit Enercept EM4235. Hinweis für eine 3-phasige Messung werden 3 Stück benötigt (bzw. 4 Stück für N-Leiter Messung mit EM4235). Genauigkeit 1% von 10% bis 100% Ipn. Frequenzbereich 50/60 Hz. Bemessungsisolationsspannung 300 V AC (LVCT0xxxx0S) bzw. für isolierte Kabel 600 V AC (LVCT0xxxx1S/2S/3S/4S). Betriebstemperatur 0ºC bis 70ºC (LVCT0xxxx0S/1S), -15ºC bis 60ºC (LVCT0xxxx2S/3S/4S). Länge Zuleitung 1,8 m (verlängerbar auf 10 m mit 1,0 mm²). Verschmutzungsgrad 2, Messkategorie III, Kabellänge 1,8 m. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kabelumbaustromwandler | Primärer Bemessungsstrom In: | 100 A | Mit Berührungsschutz: | false | Öffnungsdurchmesser: | 0 mm | Schnappbefestigung: | false | mit Kupferschiene: | false | Anzahl der Primäreingänge: | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 57,24* | € 69,14* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 58,45* | € 69,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 59,36* | € 70,85* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 60,42* | € 71,66* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 85,90* | € 99,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|