Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0700583 Herst.-Nr.: LVCT00102S EAN/GTIN: 3606480299612 |
| |
|
| | |
| LVCT Kabelumbauwandler - nur fur BCPM(-SC) Eingangsmessung, PowerLogic EM4235, Acti 9 iEM3455 und iEM3465. Abmessungen 100 x 96 x 30 / 121 mm, Innenma?e 30 x 31 mm, Bemessungsstrom_Ipn 100 A. Kabelumbauwandler vom Typ LVCT (Low Voltage Current Transformer mit 0,333 V) fur Primarstrome Ipn von 50 bis 2400 A und sekundarem Signal 0,333 V. Geeignet fur BCPM und BCPM-SC Einspeisemessung (A/B), Retrofit Energiezahler iEM3455, iEM3465, Retrofit Enercept EM4235. Hinweis fur eine 3-phasige Messung werden 3 Stuck benotigt (bzw. 4 Stuck fur N-Leiter Messung mit EM4235). Genauigkeit 1% von 10% bis 100% Ipn. Frequenzbereich 50/60 Hz. Bemessungsisolationsspannung 300 V AC (LVCT0xxxx0S) bzw. fur isolierte Kabel 600 V AC (LVCT0xxxx1S/2S/3S/4S). Betriebstemperatur 0?C bis 70?C (LVCT0xxxx0S/1S), -15?C bis 60?C (LVCT0xxxx2S/3S/4S). Lange Zuleitung 1,8 m (verlangerbar auf 10 m mit 1,0 mm?). Verschmutzungsgrad 2, Messkategorie III, Kabellange 1,8 m. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 57,15* | € 69,32* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 58,51* | € 70,01* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 59,74* | € 70,99* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 60,59* | € 71,76* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 62,29* | € 73,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|