| |
|
| Artikel-Nr.: 986-4997425 Herst.-Nr.: 029579 EAN/GTIN: 4007841029579 |
| |
|
| | |
| König der Infrarot-Bewegungsmelder. Der revolutionäre sensIQ für außen und innen, ideal für Hauseingänge, Laderampen, bis 5 m Montagehöhe, 4-fach Sensorsystem zur Optimal-Überwachung im 300° Erfassungswinkel, 20 m Reichweite (tangential), metergenaue Reichweiteneinstellung in 3 unabhängige Richtungen, starkes Relais für hohe Schaltleistung. Fernbedienung und Eckwandhalter inklusive. Weitere Informationen: | | Oberfläche: | sonstige | Optimale Montagehöhe: | 2 m | Max. Reichweite zu einer Seite: | 20 m | Max. Reichweite frontal: | 20 m | Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden: | 8 m | Max. Einschaltstrom: | 110 A | Ansprechhelligkeit: | 2 lx | 2000 lx | Temperatur: | -20 °C | 50 °C | Min. Einschaltdauer: | 5 s | Farbe: | schwarz | Montageart: | sonstige | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | true | RAL-Nummer (ähnlich): | 9005 | Transparent: | false | Schutzart (IP): | IP54 | Nebenstelleneingang: | true | Spannungsart: | AC | Mit Fernbedienung: | true | Sensortyp: | passiv Infrarot | Ansprechempfindlichkeit einstellbar: | false | Geeignet für C-Last: | true | Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: | true | Tierschneise: | false | Treppenhausüberwachung: | true | Ansprechhelligkeit einstellbar: | true | Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: | true | Alarmfunktion: | false | Konstantlichtregelung: | false | HLK-Ansteuerung: | false | Vernetzbar: | true | Geeignet für drahtlose Übertragung: | false | Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz: | false | Mit DALI-Schnittstelle: | false | Zwangsabschaltung: | true | Überbrückungsschalter: | true | Fernbedienbar: | true | Mit Signaleinheit: | true | Anzahl der Schaltzonen: | 1360 | Max. Einschaltdauer: | 15 min | Erfassungswinkel horizontal: | 300 ° |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 96,30* | € 118,64* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 100,20* | € 123,74* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 101,12* | € 124,76* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 103,52* | € 127,11* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 143,51* | € 173,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|