Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder AP 0-300° sw mt IP54 fernb 2000W SENSIQSCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AP-Bewegungsmelder
AP-Bewegungsmelder
Artikel-Nr.:
     262-B603A39
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     029579
EAN/GTIN:
     4007841029579
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
EIB-Automatikschalter
Bewegungsmelder AP 0-300° sw mt IP54 fernb 2000W SENSIQSCHWARZ
Weitere Informationen:
Ansprechhelligkeit:
2 - 2000 lx lx
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Anzahl der Schaltzonen:
1360
Ausführung:
Bewegungsmelder
Ausführung der Oberfläche:
matt
Breite:
113 mm
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
20 m
Erfassungswinkel horizontal:
0 - 300 °
Farbe:
schwarz
Fernbedienbar:
ja
Geeignet für C-Last:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
144 mm
Max. Einschaltdauer:
15 min min
Max. Einschaltstrom:
110 A A
Max. Reichweite frontal:
20 m m
Max. Reichweite zu einer Seite:
20 m m
Max. Schaltleistung:
2000 W W
Min. Einschaltdauer:
5 s s
Mit Fernbedienung:
ja
Montageart:
Aufputz
Nebenstelleneingang:
ja
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Schutzart (IP):
IP54
Sensortyp:
passiv Infrarot
Spannungsart:
AC
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Temperatur:
-20 - 50 °C
Unterkriechschutz:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zwangseinschaltung:
ja
Überbrückungsschalter:
ja
Weitere Suchbegriffe: EIB-Bewegungsmelder, KNX-Automatikschalter, KNX-Bewegungsmelder, SmartHome Bewegungsmelder, bewegungsschalter steinel, automatik schalter, AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder komplett, Busch Wächter, Funkbus, Funk-Präsenzmelder, Funk-Wächter, Infrarot-Bewegungsmelder, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Nebenstelle, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, Präsenzmelder, UP-Bewegungsmelder, Wächter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 95,56*
€ 118,08*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 99,99*
€ 123,55*
3 Tage
7
€ 4,95*
ab € 100,91*
€ 124,65*
€ 5,46*
ab € 103,49*
€ 126,96*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 103,79*
€ 127,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,08*
€ 140,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,17*
€ 139,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,15*
€ 132,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,18*
€ 128,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,56*
€ 113,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.