Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-4966274 Herst.-Nr.: 21210031 EAN/GTIN: 4021121536533 |
| |
|
| | |
| IEC-Kompressions-Buchse-fuer KoaxialKabel LCD 90, LCD 111 A Plus, LCD 115 A Plus, LCD 120 A Plus, LCD 130 A Plus, Schirmungsmass groesser 85 dB, Schirmklasse A Weitere Informationen: | | Ausführung: | Buchse (Jack) | Anschlussart: | sonstige | Isolierter Einbau: | false | Kontaktausführung: | weiblich (female) | Steckverbindertyp: | IEC | Impedanz: | 75 Ohm | Kabeltyp: | sonstige | Winkelstecker: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: F-Stecker, IEC-Antennen-Kupplung, IEC-Antennenkupplung, Koax-IEC-Antennen-Kupplung, Antennenstecker IEC, IEC Antennenstecker, Koax-IEC-Stecker, IEC-Antennenstecker Verbinder, Koax-IEC-Verbinder Kupplung, kathrein f-stecker, buchsenkontakt |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 1,43* | € 2,23* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 1,51* | € 2,35* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 1,60* | € 2,50* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 1,99* | € 3,11* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 21,63* | € 29,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|