Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-4963871 Herst.-Nr.: 7110109 EAN/GTIN: 4024941854092 |
| |
|
| | |
| Schutzkontakt-Anbausteckdose gerade, QUICK-CONNECT schraubloser Steckkontakt 16A 3p (2P+PE) 250V (250V~) IP54 Frequenz: AC Technische Kennfarbe: schwarz RAL 9005 Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt Maximaler Leiterquerschnitt: 2,5 qmm Gehäusematerial: Kunststoff Anschlusstechnik: Schraublose Klemme Kabeleinführung: sonstige System: Deutsches System - Typ F Gerätefarbe: Gehäuse schwarz RAL 9005, Klappdeckel schwarz RAL 9005 Gerätehöhe: 61,5 mm, Gerätebreite: 50 mm, Gerätetiefe: 47,5 mm Flanschmaß vertikal: 50 mm, Flanschmaß horizontal: 50 mm Bohrlochabstand vertikal: 38 mm, Bohrlochabstand horizontal: 38 mm Halogenfrei: ja Sonstige technische Eigenschaften: Der Anschluss ist rückwärtig, Zur Verwendung in ortsfesten Verteilersystemen, Mit erhöhtem Berührungsschutz Shutter Weitere Informationen: | | Ausführung: | SCHUKO | Nennstrom: | 16 A | Nennspannung: | 250 V | Farbe: | schwarz | Polzahl: | 3 | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | true | Schutzart (IP): | IP54 | RAL-Nummer: | 9005 | Steckrichtung: | gerade | Anschlusstechnik: | schraublose Klemme | Flanschmaß: | 50x50 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 17,02* | € 23,76* | | | | | 31 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 18,50* | € 25,52* | | | | | 25 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 24,31* | € 29,16* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 21,34* | € 29,41* | | | | Lager 986 | | | | 1 | | € 6,50* | ab € 24,34* | € 33,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|