Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 9PX3000IRT2U 9PX 3000i RT2U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-4955016
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     9PX3000IRT2U
EAN/GTIN:
     0743172081384
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
UPS
USV
Online-USV-Anlage.3000VA/3000W. Rack-Tower Kombigerät 2HE VFI-SS-111. Minislot. ABM. Hohe Effizienz. Dreh- und Neigbares Display
Weitere Informationen:
Gewicht:
27,5 kg
Höhe:
86,5 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
605 mm
Ausgangswirkleistung:
3000 W
Ausgangsspannung:
200 V | 240 V
Eingangsspannung:
100 V | 276 V
Spannungsart:
AC
Bauform:
482,6 mm (19 Zoll)-Gerät
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
2 %
Gesamteffizienz:
94 %
Effizienz im Eco-Modus:
98 %
Primärfrequenz:
40 Hz | 70 Hz
Sekundärfrequenz:
50 Hz | 60 Hz
SNMP:
true
Anzahl der Primärphasen:
1
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Netzwerkmanagementfähig:
true
USV-Technologie:
Online
Ausgangs-Leistungsfaktor:
1
Automatische Ausschaltfunktion:
true
Eingangsanschluss:
C20
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
8
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
2
Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
0
Überbrückungszeit Volllast:
3 min
Ausgangsscheinleistung:
3000 VA
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.208,58*
€ 2.346,76*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 2.222,45*
€ 2.356,54*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.223,40*
€ 2.356,64*
Frei Haus
ab € 2.265,98*
€ 2.403,75*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 3.108,80*
€ 3.258,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.258,95*
€ 3.878,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.230,73*
€ 3.844,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.150,33*
€ 3.748,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.112,33*
€ 3.703,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.108,80*
€ 3.699,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.