Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON DE11-121D4FN-N20N Frequenzumricht. 1/3ph 230V 1,4A 0,25kW 0,3HP 180650


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Eaton Moeller, 1-Phasen Anlasser mit variabler Drehzahl 0,25 kW, 230 V ac / 1,4 A 60Hz für Wechselstrommotoren
Eaton Eaton Moeller, 1-Phasen Anlasser mit variabler Drehzahl 0,25 kW, 230 V ac / 1,4 A 60Hz für Wechselstrommotoren
Artikel-Nr.:
     986-4924221
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     180650
EAN/GTIN:
     4015081758159
Suchbegriffe:
AC-Motor
Wechselstrommotor
Drehzahlstarter
Eaton-Motorstarter
Drehzahlstarter, Typkenner: DE11, Bemessungsbetriebsspannung: Ue = 230 V AC, 1-phasig, 240 V AC, 1-phasig, Ausgangsspannung bei Ue: U2 = 230 V AC, 3-phasig, 240 V AC, 3-phasig, Netzspannung (50/60Hz): ULN = 200 (-10%) - 240 (+10%) V, Bemessungsbetriebsstrom bei 150 % Überlast: Ie = 1.4 A, Hinweis: Bemessungsbetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 16 kHz und einer Umgebungstemperatur von +50 °C, Hinweis: Überlastzyklus für 60 s alle 600 s, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: für normale vierpolige, innen- und außenbelüftete Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 min-1 bei 50 Hz bzw. 1800 min-1 bei 60 Hz, Überlastzyklus für 60 s alle 600 s, bei 230 V, 50 Hz, Zugeordnete Motorleistung 150 % Überlast: P = 0.25 kW, 150 % Überlast: IM = 1.4 A, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: bei 220 - 240 V, 60 Hz, Zugeordnete Motorleistung 150 % Überlast: P = 0.33 HP, Zugeordnete Motorleistung 150 % Überlast: IM = 1.4 A, Schutzart: IP20/NEMA 0, Schnittstelle/Feldbus (eingebaut): OP-Bus (RS485)/Modbus RTU, CANopen®, Ausstattung: Funkentstörfilter, Baugröße: FS1, Normen und Bestimmungen: Allgemeine Anforderungen: IEC/EN 61800-2, EMV-Anforderungen: IEC/EN 61800-3, Anforderungen an die Sicherheit: IEC/EN 61800-5-1
Weitere Informationen:
Höhe:
230 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
169 mm
Nennausgangsstrom I2N:
1,4 A
Netzspannung:
200 V | 240 V
Max. Ausgangsspannung:
250 V
Max. Ausgangsfrequenz:
500 Hz
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
10 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
10 %
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit optischer Schnittstelle:
false
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
false
Unterstützt Protokoll für CAN:
true
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
false
Unterstützt Protokoll für ASI:
false
Unterstützt Protokoll für KNX:
false
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
true
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
false
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
false
Unterstützt Protokoll für LON:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
false
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
false
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
false
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
true
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
false
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
false
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
false
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
true
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Mit PC-Anschluss:
true
Bremschopper integriert:
false
4-Quadrantenbetrieb möglich:
false
Art des Umrichters:
U-Umrichter
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0,25 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0,25 kW
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
1
Ausgangsphasenzahl:
3
Mit Bedienelement:
false
Einsatz im Industriebereich zulässig:
true
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
true
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 116,40*
€ 129,79*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 116,66*
€ 130,32*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 117,77*
€ 130,61*
Frei Haus
ab € 121,09*
€ 135,00*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 163,08*
€ 180,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,01*
€ 214,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,20*
€ 213,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,54*
€ 207,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,20*
€ 203,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,08*
€ 194,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
DX-NET-ETHERNET2-2
ab € 104,10*
Zubehör
Eaton
269490
ab € 23,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.