Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 404814 Klemmleiste 3P+N IP20 Länge 227mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 404814 Elektrischer Kontakt
Legrand 404814 Elektrischer Kontakt
Legrand 404814 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     986-4905977
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     404814
EAN/GTIN:
     3245064048149
Suchbegriffe:
Hauptleitungsklemme
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Legrand Klemmleiste 3P+N, Schutzart IP20, Länge 227 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Breite:
227 mm
Tiefe:
18 mm
Polzahl:
17
Montageart:
DIN-Schiene
Anschlussart:
schrauben
Berührungssicher:
true
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,90*
€ 18,37*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 14,06*
€ 20,00*
23 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 14,48*
€ 20,58*
€ 8,95*
ab € 36,05*
€ 49,54*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.