Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand Schutzleiterklemme, DIN-Hutschiene, Schraubklemme-Anschluss, 4 → 25 mm2, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2661256
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     404814
EAN/GTIN:
     3245064048149
Suchbegriffe:
Hauptleitungsklemme
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Erdungsblock-Typ = DIN-Hutschiene
Drahtgröße = 4 → 25 mm2
Farbe = Grün
Anschlussart = Schraubklemme
Nennstrom = 100A
Weitere Informationen:
Erdungsblock-Typ:
DIN-Hutschiene
Drahtgröße:
4 → 25 mm2
Farbe:
Grün
Anschlussart:
Schraubklemme
Nennstrom:
100A
Weitere Suchbegriffe: Schutzleiterklemme, legrand (cablofil) erdungsklemme, hauptleitungsklemme, 2661256, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Erdanschlussklemmenblöcke, Legrand, 404814, Connectors, Terminal Blocks, Earth Terminal Blocks
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,89*
€ 18,43*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 14,05*
€ 20,08*
24 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 14,47*
€ 20,65*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 35,81*
€ 49,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.