Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuch nD866F 12L42 H60 EX-LED-Wannen- leuchte ExeLed 2 Zone 31W 4.420lm IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-4854314
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     866000005
EAN/GTIN:
     4041254273679
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
EX-LED-Wannenleuchte, ExeLED 2, EX-Zone 2/22, 28 W, 4360 lm, SKI, IP66, breitstrahlend, 5000 K, Ra? 80, Ta -30 °C/+65 °C, L80B50>100000 h (@ Ta max), L80B50>100000 h (@ Ta 25°C), L90B50>90000 h (@ Ta 25°C), Wanne PC satiniert, Verschluss Edelstahl (1.4571), Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, EAN/GTIN:4041254273679.Explosionsgeschützte LED-Wannenleuchte ExeLED 2 für Zone 2/22. Glasfaserverstärktes Polyestergehäuse, satinierte Abschlusswanne aus Polycarbonat mit Silikondichtung und Verschlussklammern aus Edelstahl, davon zwei Sicherheitsverschlüsse. Stahlreflektor lackiert mit LED-Modulen und EVG in Abschlusswanne eingerastet (Sandwichbauweise), komplett abhängbar. EVG mit Überspannungs-, Überlast- und Kurzschlussschutz. Außenliegendes Befestigungssystem mit Halteklammern zur variablen Befestigung (Zubehör).
Weitere Informationen:
Länge:
1250 mm
Breite:
182 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
114 mm
Farbtemperatur:
5000 K
Nennspannung:
220 V | 240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Für Ex-Zone Gas:
2
Für Ex-Zone Staub:
22
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse:
I
Lichtfarbe:
weiß
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
0
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
true
Justierbar:
false
Effektiver Lichtstrom:
4360 lm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 325,72*
€ 381,35*
Frei Haus
ab € 332,40*
€ 388,72*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 335,20*
€ 391,17*
Frei Haus
ab € 336,00*
€ 392,23*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 450,48*
€ 515,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,71*
€ 613,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,67*
€ 610,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,43*
€ 587,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,56*
€ 573,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,48*
€ 536,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.