Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel DK 2524 S Kabelabzweigkasten 6-25qmm 3ph 4pol Hauptabzweigklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hensel DK 2524 S Elektrische Anschlussbox Polycarbonat (PC)
Hensel DK 2524 S Elektrische Anschlussbox Polycarbonat (PC)
Artikel-Nr.:
     986-4838721
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     62000167
EAN/GTIN:
     4012591125587
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Kabelabzweigkasten aus hochwertigem Thermoplast mit Hauptleitungsabzweigklemmen für Kupferleiter. Für Aufputz-Anwendungen in Gebäuden oder die geschützte Installation im Freien. Mit Außenlaschen zur Befestigung und Deckelbefestigung über Schnellverschlüsse. Mit Hauptleitungsabzweigklemmen bis 25 mm², 4-polig. Kabeleinführung über metrische Vorprägungen in Gehäusewänden und Boden. Beigefügte Einsteckstutzen in Schutzart IP 55.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Länge:
255 mm
Breite:
205 mm
Tiefe:
112 mm
Bemessungsisolationsspannung Ui:
400 V
Einsatztemperatur:
-25 °C | 40 °C
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung Deckel:
sonstige
Form:
rechteckig
Anreihbar:
false
Funktionserhalt:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Bestückung:
Klemme
Plombierbar:
true
Mit Abschirmung:
false
Max. Leiterquerschnitt:
25 mm²
Anzahl der Einführungen:
10
Deckelbefestigung:
geschraubt
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Einführung von hinten:
true
Art der Gehäusedurchführung:
Vorprägung
Vergießbar:
false
Vergussmasse mitgeliefert:
false
Witterungsbeständig:
false
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 40,44*
€ 52,24*
2
€ 5,95*
ab € 41,53*
€ 53,19*
1
€ 5,46*
ab € 41,60*
€ 53,83*
1
Frei Haus
ab € 42,50*
€ 54,93*
Lager 986
unbekannt
2
€ 6,50*
ab € 61,30*
€ 75,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 75,68*
€ 90,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,75*
€ 85,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,88*
€ 83,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,45*
€ 81,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,30*
€ 72,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 151,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 40
ab € 6,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.