Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel DK 5055 G Kabelabzweigkasten 16-50qmm 3ph 5pol Klemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hensel DK 5055 G Elektrische Anschlussbox Polycarbonat
Hensel DK 5055 G Elektrische Anschlussbox Polycarbonat
Artikel-Nr.:
     986-4838702
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     62000163
EAN/GTIN:
     4012591125549
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Kabelabzweigkasten aus hochwertigem Thermoplast. Für Aufputz-Anwendungen in Gebäuden oder die geschützte Installation im Freien. Mit Außenlaschen zur Befestigung und Deckelbefestigung über Schnellverschlüsse. Mit innovativer Klemmentechnik bis 50 mm², 5-polig. Kabeleinführung über metrische Vorprägungen in Gehäusewänden und Boden. Anbau-Kabelstutzen gesondert bestellen.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Länge:
355 mm
Breite:
255 mm
Tiefe:
122 mm
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Einsatztemperatur:
-25 °C | 40 °C
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung Deckel:
sonstige
Form:
rechteckig
Anreihbar:
false
Funktionserhalt:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Bestückung:
Klemme
Plombierbar:
true
Mit Abschirmung:
false
Max. Leiterquerschnitt:
50 mm²
Anzahl der Einführungen:
12
Deckelbefestigung:
geschraubt
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Einführung von hinten:
true
Art der Gehäusedurchführung:
Vorprägung
Vergießbar:
false
Vergussmasse mitgeliefert:
false
Witterungsbeständig:
false
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 113,74*
€ 134,40*
2 Tage
6
€ 6,40*
ab € 116,22*
€ 137,01*
€ 5,95*
ab € 116,78*
€ 137,55*
1 Tag
2
€ 4,98*
ab € 119,35*
€ 139,98*
Lager 986
40
€ 6,50*
ab € 168,30*
€ 194,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,96*
€ 232,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,93*
€ 230,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,95*
€ 222,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,91*
€ 218,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,30*
€ 200,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 40
ab € 6,36*
Zubehör
Hensel
4012591771791
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.