Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel DK 5054 G Kabelabzweigkasten 16-50qmm 3ph 4pol Klemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hensel DK 5054 G Elektrische Anschlussbox Polycarbonat (PC)
Hensel DK 5054 G Elektrische Anschlussbox Polycarbonat (PC)
Artikel-Nr.:
     986-4838701
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     62000021
EAN/GTIN:
     4012591125136
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Kabelabzweigkasten aus hochwertigem Thermoplast. Für Aufputz-Anwendungen in Gebäuden oder die geschützte Installation im Freien. Mit Außenlaschen zur Befestigung und Deckelbefestigung über Schnellverschlüsse. Mit innovativer Klemmentechnik bis 50 mm², 4-polig. Kabeleinführung über metrische Vorprägungen in Gehäusewänden und Boden. Anbau-Kabelstutzen gesondert bestellen.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Länge:
355 mm
Breite:
255 mm
Tiefe:
122 mm
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung Deckel:
sonstige
Form:
rechteckig
Anreihbar:
false
Funktionserhalt:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Bestückung:
Klemme
Plombierbar:
true
Mit Abschirmung:
false
Max. Leiterquerschnitt:
50 mm²
Anzahl der Einführungen:
12
Deckelbefestigung:
geschraubt
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Einführung von hinten:
true
Art der Gehäusedurchführung:
Vorprägung
Vergießbar:
false
Vergussmasse mitgeliefert:
false
Witterungsbeständig:
false
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 103,92*
€ 123,15*
€ 5,95*
ab € 105,15*
€ 125,28*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 106,85*
€ 126,55*
€ 5,00*
ab € 106,54*
€ 126,96*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 150,23*
€ 174,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,52*
€ 207,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,24*
€ 206,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,84*
€ 199,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,60*
€ 197,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,23*
€ 178,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 25
ab € 2,18*
Zubehör
Hensel
AKM 40
ab € 6,37*
Zubehör
Hensel
4012591132950
ab € 26,85*
Zubehör
Hensel
DK BZ 5
ab € 3,81*
Zubehör
Hensel
4012591771791
ab € 0,68*
Zubehör
Hensel
3600189
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.