Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi i112487 Sys-One Funk-Sequenzer IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Illi i112487 Sys-One Funk-Sequenzer IP66
Artikel-Nr.:
     986-4836860
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     i112487
EAN/GTIN:
     9009377061868
Suchbegriffe:
Dimmer
dimmer
Sys-One Funk PWM-Dimmer IP66, 4 Kanal, 12-36V 4x5A, 48V 4x2A
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Gerätebreite:
73 mm
Gerätehöhe:
38 mm
Gerätetiefe:
38 mm
Nennleistung:
5 VA | 480 VA
Nennspannung:
12 V | 36 V
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Farbe:
weiß
Zusammenstellung:
Basiselement
Montageart:
Einbauinstallation
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
false
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
false
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Bedienungsart:
Funk
Seriendimmer:
false
Lastart:
universal
Nebenstelleneingang:
false
Lichtwertspeicher:
true
Verwendbar mit Taste:
false
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
false
Verwendbar mit Präsenzmelder:
false
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
false
Verwendbar mit Funktaste:
true
Verwendbar mit IR-Taste:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 140,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,65*
€ 167,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,34*
€ 165,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,43*
€ 158,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,50*
€ 151,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,06*
€ 132,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.