| |
|
| Artikel-Nr.: 986-4818316 Herst.-Nr.: 1213163 EAN/GTIN: 4047084321993 |
| |
|
| | |
| Sicherheitslichtvorhänge, deTec, C2C-SA03010A10000, deTec-Variante: deTec2 Core, Systemteil: Sender, Einsatzbereich: Standard-Industrieumgebung, Sicherheitsniveau: Typ 2, PL c, SIL1, SILCL1, Auflösung: 14 mm, Reichweite: 10 m, Schutzfeldhöhe: 300 mm, Anschlussart: Stecker M12, 5-polig, Schutzart: IP65, IP67, Lieferumfang: Sender |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 262,77* | € 305,05* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 281,35* | € 322,63* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 288,65* | € 326,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 365,57* | € 409,68* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 473,17* | € 532,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|