Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Scotch 2229 25,4mmx3mx3,2mm schwarz Mastikband 7000006032


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Scotch® 2229 Mastikband, selbstverschweißend, Schwarz, 25,4 mm x 3 m, 3,2 mm
Scotch® 2229 Mastikband, selbstverschweißend, Schwarz, 25,4 mm x 3 m, 3,2 mm
Scotch® 2229 Mastikband, selbstverschweißend, Schwarz, 25,4 mm x 3 m, 3,2 mm
Artikel-Nr.:
     986-4764338
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000006032
EAN/GTIN:
     00054007503354
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
3M™ Scotch-Seal™ selbstverschweißendes Mastikband 2229 ist ein dickes, sehr anpassungsfähiges, selbstklebendes Mastik-Band auf einem leicht ablösbaren Liner, das zum Isolieren, zur Polsterung und zum Abdichten von Objekten geeignet ist, die vor widrigen Umgebungsbedingungen geschützt werden müssen. Es hält Temperaturen bis 90 °C stand. Das 3M™ Scotch-Seal™ selbstverschweißende Mastikband 2229 besteht aus UV-beständigem Mastikharz mit Kautschuk-Trägermaterial. Es ist selbstreparierend, nachdem es geschnitten oder punktiert wurde. Der selbstklebende Klebekitt haftet auf unebenen Oberflächen und sorgt für eine hervorragende Feuchtigkeitsbeständigkeit. Das Klebeband behält seine Stabilität über einen weiten Temperaturbereich bei und bietet eine gute Klebekraft auf Metallen, Kautschuk-Harz, synthetischen Kabelisolierungen und -mänteln. Es bietet auch Korrosionsschutz für eine Vielzahl von elektrischen Anschlüssen, Abdichtkanälen und Kabelenddichtungen.
Weitere Informationen:
Breite:
25,4 mm
Farbe:
schwarz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 191,50008*
€ 234,43008*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 191,35008*
€ 235,05*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 297,08004*
€ 362,82*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 332,74008*
€ 403,15008*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 403,15008*
€ 479,7486
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 398,07*
€ 473,7033
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 360,45*
€ 428,9355
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 353,96004*
€ 421,21245
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 332,74008*
€ 395,9607
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 27,72834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.