Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDI VLDF-F154NDWS-400B840 LED-Lichtleiste ws 4000lm 4000K breitstr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lichtleiste 840 weiß VLDF-F154NDWS400B840
LED-Lichtleiste 840 weiß VLDF-F154NDWS400B840
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     986-4764159
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0522529
EAN/GTIN:
     4029299464757
Suchbegriffe:
LED Leisten
Lichtleiste
Linienleuchte
Netztrafo
Lichtleiste LED, Einzelleuchte, zur Anbau- und Pendelmontage. Schmale, verwindungssteife profilierte Lichtleiste mit Geräteträger aus Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) oder silber (SI, ähnlich RAL9006) kunstharzbeschichtet. LED-Träger aus pulverbeschichtetem Aluminiumstrangpressprofil, in den Geräteträger eingeclipst. Lineare RIDI-LED-Module über gesamte Länge mit dem Aluminiumprofil über patentiertes Befestigungsverfahren verbunden für optimale gleichmäßige Wärmeableitung. Die LED-Module sind bis zu den LED-Trägerenden mit LEDs bestückt. Längsoptik aus extrudiertem, schlagzähem, UV-beständigem PMMA. Geräteträgeroberseite mit Kanal für externe Durchverdrahtung, max. 3x1,5 mm², bzw. ø 8 mm. Zwei Kabeleinführungen auf der Geräteträgeroberseite. Endstirnteile aus schlagfestem, UV-stabilisiertem PC mit Ausbrechöffnung in die Leuchte, Durchmesser 11mm und Ausbrechöffnung in Rille auf Leuchtenoberseite Breite 8,5mm. Leuchtenausführung weiß mit Stirnteilen in Farbe weiß, Leuchtenausführung silber (SI) mit Stirnteilen in Farbe staubgrau RAL7037. LED-Linearmodule bestückt mit Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Farbtoleranz < 3 Step Mac Adam (initial). Betrieb der LED-Module in Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform). Nennlebensdauer: Umgebungstemperatur -20°C bis +40°C LED-Komponenten: L80B50 > 50.000 Stunden Montage: Zur direkten Montage an normal entflammbaren Materialien geeignet. Einfache, kostengünstige Einmannmontage mit Schrauben durch die Schlüssellöcher im Leuchtenoberteil oder mit flexiblem Befestigungsabstand über Befestigungsklammern (Zubehör). Für die Pendelmontage sind Befestigungssätze verfügbar, siehe Zubehör.
Weitere Informationen:
Länge:
1188 mm
Breite:
36 mm
Farbtemperatur:
4000 K
Nennspannung:
220 V | 240 V
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Brandschutz "D":
false
Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach":
false
Mit Schalter:
false
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
false
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
true
Geeignet für Notlicht:
false
Effektiver Lichtstrom:
3704 lm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 140,01*
€ 172,42*
Frei Haus
ab € 143,11*
€ 175,33*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 145,74*
€ 178,81*
Frei Haus
ab € 148,39*
€ 182,33*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 204,58*
€ 248,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,40*
€ 295,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,73*
€ 290,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,22*
€ 273,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,61*
€ 267,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,58*
€ 243,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0202591
ab € 10,07*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202592
ab € 13,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.