Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-4739460 Herst.-Nr.: 4GNOVASMA EAN/GTIN: 8424450179291 |
| |
|
| | |
| optimal geeignet für Regionen mit schwachem LTE - Empfang Weitere Informationen: | | Ausführung: | GSM Antenne | Länge: | 0,42 m | Max. Gewinn: | 7,5 dB | Frequenzband 1: | 698 MHz | 960 MHz | Frequenzband 2: | 1700 MHz | 2700 MHz | Empfangsbereich: | UHF | Kanalbereich: | 60 | 69 | Anzahl der Frequenzbänder: | 2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 76,01* | € 96,06* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 76,85* | € 97,06* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 80,28* | € 101,41* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 81,43* | € 102,86* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 103,23* | € 129,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|