Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexa FLEXAspiral PE ID9xAD12 VE50m tr Wickel- u.Bündelungsspirale 10241605050


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Flexa FLEXAspiral PE ID9xAD12 VE50m tr Wickel- u.Bündelungsspirale 10241605050
Artikel-Nr.:
     986-4700036
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10241605050
EAN/GTIN:
     4025113291059
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Spiralband
Spiralschlauch Schutz
Wickel- und Bündelungsspirale Material: LD-Polyethylen (PE) Temperaturbereich: -40°C...+90°C ^ 100°C Farbe: transparent (auch in schwarz lieferbar) Verwendung: Bündelung von Einzeldrähten / Schutz von Kabelbäumen und Leitungen / mechnischer Schutz von bewegten Leitungen Anwendungsgebiete: Installationstechnik / Schaltschrankbau / Maschinen- und Anlagenbau / Roboter / Fahrzeugbau / Automation
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spiralschlauch
Betriebstemperatur:
-40 °C | +90 °C
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PE
Halogenfrei:
true
Transparent:
true
UV-beständig:
true
Bündeldurchmesser:
12 mm | 50,0 mm
Betriebstemperatur kurzfristig:
100 °C
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch flexa, kabelschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0535*
  
Preis gilt ab 25.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,3735*
€ 1,63447
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,3435*
€ 1,59877
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,2735*
€ 1,51547
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,2335*
€ 1,46787
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 1,0535*
€ 1,25367
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.