Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager TXM632C Rollladen-/Jalousieaktor 12fach KNX easy 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager TXM632C Steckdose Grau
Hager TXM632C Steckdose Grau
Artikel-Nr.:
     986-4626626
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     TXM632C
EAN/GTIN:
     3250616048737
Suchbegriffe:
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais
EIB-Jalousieaktor
KNX-Jalousieaktor
Rollladen-/Jalousieaktor 12-fach KNX easy, 230V. Jalousieaktor REG zur Ansteuerung eines AC-Antriebes je Aktorkanal für Jalousien, Rollladen oder Markisen. Reiheneinbaugerät mit integriertem Busankoppler, Schraubklemmen für Netzversorgung, KNX Busanschluss, Lastanschlüsse und Beschriftungsfeld. 6 Bedientasten (Kanal 1-6 und Umschaltung auf Kanal 7-12) für Handbetrieb je Ausgang mit Status-LED (Einflächenbedienung). Schiebeschalter Auto/Hand, beleuchtete Programmier-Taste. Funktionen: Rollladen-/Jalousiefunktion im Auf-/Ab-Betrieb mit Lamellenwinkelverstellung, Positionierungsfunktion und Lamellenverstellung für Jalousie in Prozent-Parametrierung. Statusobjekte für die Position der Lamellen in Prozent und der oberen/unteren Endlage. Zwangssteuerung mit Statusanzeige und 3 Alarmobjekte mit unterschiedlicher Prioritätssteuerung. Automatikfunktion de-/aktivierbar, 64 Szenenfunktionen pro Kanal und einstellbarer Sonnenschutzfunktion. Hinweis: Das Gerät lässt sich mittels easy Inbetriebnahme-Tool, easy-Konfigurationsserver oder der ETS (ab Version 4) programmieren. Hinweise der Rollladen-/Jalousiemotoren-Hersteller beachten.
Weitere Informationen:
Schaltstrom ohmsch:
4 A
Max. Schaltleistung:
920 W
Montageart:
REG
Schutzart (IP):
IP20
Stromart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
10
Mit LED-Anzeige:
true
Bussystem KNX:
true
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
false
Busankopplung inklusive:
true
Busmodul abnehmbar:
false
Anzahl der Eingänge:
0
Vor Ort-/Handbedienung:
true
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
12
Funktion Schalten:
false
Weitere Suchbegriffe: hager jalousieaktor, jalousieaktor
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 361,18*
€ 420,83*
Frei Haus
ab € 360,53*
€ 421,37*
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 363,28*
€ 421,38*
Frei Haus
ab € 364,97*
€ 424,74*
Lager 986
1
€ 6,50*
ab € 523,55*
€ 597,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 597,07*
€ 710,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 591,88*
€ 704,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 575,83*
€ 685,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 557,64*
€ 663,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 523,55*
€ 623,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.