Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Schleifenimpedanzmessgerät
>
Artikel
CHAUVIN P01145460F C.A 6117 Installationstester m.Software DataView
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Chauvin Arnoux
Lager 986
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
986-4602828
Hersteller:
Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
P01145460F
EAN/GTIN:
3760171419618
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
Fehlerschleifenimpedanzmessgerät
Schleifenimpedanz-Messgerät
Schleifenimpedanz-Prüfgerät
Beschreibung Das C.A 6117 ist das UNIVERSALGERÄT zum Kontrollieren von elektrischen Anlagen gemäß nationaler und internationaler Normen (IEC 60364-6, NF C 15-100, VDE 100, FD C 16-600 usw.) Es vereint fortschrittliches Design, Ergonomie, einfache Bedienung, Leistungsfähigkeit, Schnelligkeit und Präzision in einem Gerät. Das für Nullleitersysteme aller Art (TT, TN, IT) geeignete Gerät ist ideal für unterschiedlichste Anwendungsbereiche: Industrie, Dienstleistungssektor, Wohnsektor. Ergonomie Das robuste und kompakte C.A 6117 zeichnet sich durch ein ausgereiftes Design mit schneller und praktischer Inbetriebnahme aus. Auf der großen farbigen LCD-Grafikanzeige mit Hintergrundbeleuchtung werden alle Ergebnisse übersichtlich dargestellt. Ein Drehschalter auf der Frontseite des Geräts ermöglicht den direkten Zugriff auf alle Funktionen. Zahlreiche Tonsignale und Anzeigen gestatten eine rasche, normgemäße Interpretation der Ergebnisse. Kontexthilfen für jede Funktion führen den Anwender systematisch Schritt für Schritt oder nur bei Bedarf durch die Verfahren. Im Gerätespeicher können bis zu 1000 Messungen gespeichert werden. Das C.A 6117 ist mit einem USB-Anschluss ausgestattet, über den die Daten ausgegeben werden können. Messungen... Die gute Leistungsfähigkeit des C.A 6117 bietet eine hervorragende Stabilität der Messungen – auch bei gestörter Umgebung in der Industrie. Das Gerät verfügt über alle zur Kontrolle einer elektrischen Anlage erforderlichen Messungen: Durchgang, Widerstand, Isolation, Erdungs- und selektive Erdungsmessung, Schleifenimpedanz, Fehlerströme Typ A und AC. Zusätzlich ermöglicht das C.A 6117 das Messen von Spannung, Frequenz, Strom per Zange, Wirkleistung, Oberwellen sowie der Drehfeldrichtung. Noch besser: In das Gerät wurde ein Sicherungsmodul integriert, das Messungen an Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCD) vom Typ B ermöglicht. Damit kann außerdem der Spannungsabfall gemessen werden. Das C.A 6117 wurde in Frankreich unter Anwend
Weitere Informationen:
Anzeige:
graphisch
Schnittstelle:
true
Messwertspeicher:
true
Grenzwertanzeige:
true
Isolationswiderstandsmessung:
true
Isolationswiderstandsmessung mit Rampenfunktion:
false
Widerstände von isolierenden Fussböden und Wänden:
false
Überspannungsableiterprüfung:
false
Niederohmmessung:
true
Niederohmmessung mit Rampenfunktion:
false
Erdungsmessung:
true
Selektive Erdungsmessung:
true
Erdschleifenmessung:
true
Spezifische Erdungsmessung:
false
Schleifenwiderstand-/impedanzmessung:
true
Schleifenmessung ohne RCD/FI-Auslösung:
true
Netzinnenwiderstandsmessung:
true
Ermittlung Kurzschlussstrom/Überstrom-Schutzeinrichtungen:
true
RCD/FI-Prüfung:
true
Kurvenform bei RCD/FI-Prüfung:
für Fehlerstromschutzschalter Typ A, F und Typ B, B+
RCD/FI-Prüfung mit ansteigendem Fehlerstrom:
true
RCD/FI-Analysefunktion:
true
PRCD Prüfung Typ S, Typ K:
false
Prüfen von IMDs und RCMs:
false
Messen von Ableitströmen mit Adapter:
true
Prüfen von E-Ladestationen, Simulation der Fahrzeugstati:
false
Drehfeldprüfung:
true
Strukturierter Messwertspeicher:
true
Druckeranschluss:
false
Drucker integriert:
false
Fernbedienung des Prüfgerätes:
true
... >
Werkzeug / Messgeräte
>
Messgeräte
>
Messgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Schleifenimpedanzmessgerät
,
Schleifenimpedanzprüfgerät
,
Schleifenwiderstandsmessgerät
,
isolationsmessgerät
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 1.804,03*
€ 1.932,90*
Lager 262
Frei Haus
ab € 1.856,81*
€ 1.932,90*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.912,94*
€ 1.990,78*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.934,37*
€ 2.002,77*
Lager 986
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 2.342,96*
€ 2.421,16*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.421,16*
€ 2.881,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.411,29*
€ 2.869,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.366,58*
€ 2.816,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.342,96*
€ 2.788,12
pro Stück
Lagerstand:
Lager 986
Versand:
Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 986
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
2 Sicherheitsmessleitungen 3m (gewinkelt-gerade, rot und schwarz)
Chauvin Arnoux
P01295094
€ 109,13*
Zubehör
Akku-Pack NiMH 4Ah
Chauvin Arnoux
P01296024
€ 217,22*
Zubehör
Akkupack Li-Ion 5,8Ah
Chauvin Arnoux
P01296047
€ 290,72*
Zubehör
Anschlussleitung mit 3 getrennten Sicherheitsmessleitungen (rot, blau, grün)
Chauvin Arnoux
P01295398
€ 71,80*
Zubehör
Anschlussleitung mit Schutzkontaktstecker
Chauvin Arnoux
P01295393
€ 70,18*
Zubehör
Bildschirm-Schutzfolien (3 Stück)
Chauvin Arnoux
P01102094
€ 47,47*
Zubehör
C.A 6651 Prüfadapter für E-Ladestationen
Chauvin Arnoux
P01191306
€ 792,65*
Zubehör
Komfort-Tragegurt für C.A 6113, C.A 6116N, C.A 6117
Chauvin Arnoux
P01298082
€ 125,71*
Zubehör
Ladestation für Akku Li-Ion
Chauvin Arnoux
P01102130
€ 120,76*
Zubehör
Netzadapter/Ladegerät Typ 2 ohne Netzkabel
Chauvin Arnoux
P01102129
€ 270,03*
Zubehör
Prüfspitze für Sonde zur Fernbedienung (schwarz)
Chauvin Arnoux
P01101943
€ 13,47*
Zubehör
Satz von 3 Krokodilklemmen (rot, grün, blau)
Chauvin Arnoux
P01101922
€ 48,39*
Zubehör
Satz von 3 Prüfspitzen (rot, grün, blau)
Chauvin Arnoux
P01101921
€ 26,01*
Zubehör
Sonde zur Fernbedienung Nr. 3
Chauvin Arnoux
P01102092A
€ 195,99*
Zubehör
Stab für Durchgangsprüfung
Chauvin Arnoux
P01102084A
€ 81,07*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.