Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Schleifenimpedanzmessgerät
>
Artikel
C.A 6117 Installationstester inkl. Software DataView
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CGDJS-P01145460F
Hersteller:
Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
P01145460F
EAN/GTIN:
3760171419618
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
Fehlerschleifenimpedanzmessgerät
Schleifenimpedanz-Messgerät
Schleifenimpedanz-Prüfgerät
Beschreibung
Das C.A 6117 ist das UNIVERSALGERÄT zum Kontrollieren von elektrischen Anlagen gemäß nationaler und internationaler Normen (IEC 60364-6, NF C 15-100, VDE 100, FD C 16-600 usw.) Es vereint fortschrittliches Design, Ergonomie, einfache Bedienung, Leistungsfähigkeit, Schnelligkeit und Präzision in einem Gerät.
Das für Nullleitersysteme aller Art (TT, TN, IT) geeignete Gerät ist ideal für unterschiedlichste Anwendungsbereiche: Industrie, Dienstleistungssektor, Wohnsektor.
Ergonomie
Das robuste und kompakte C.A 6117 zeichnet sich durch ein ausgereiftes Design mit schneller und praktischer Inbetriebnahme aus. Auf der großen farbigen LCD-Grafikanzeige mit Hintergrundbeleuchtung werden alle Ergebnisse übersichtlich dargestellt.
Ein Drehschalter auf der Frontseite des Geräts ermöglicht den direkten Zugriff auf alle Funktionen. Zahlreiche Tonsignale und Anzeigen gestatten eine rasche, normgemäße Interpretation der Ergebnisse. Kontexthilfen für jede Funktion führen den Anwender systematisch Schritt für Schritt oder nur bei Bedarf durch die Verfahren. Im Gerätespeicher können bis zu 1000 Messungen gespeichert werden. Das C.A 6117 ist mit einem USB-Anschluss ausgestattet, über den die Daten ausgegeben werden können.
Messungen...
Die gute Leistungsfähigkeit des C.A 6117 bietet eine hervorragende Stabilität der Messungen – auch bei gestörter Umgebung in der Industrie. Das Gerät verfügt über alle zur Kontrolle einer elektrischen Anlage erforderlichen Messungen: Durchgang, Widerstand, Isolation, Erdungs- und selektive Erdungsmessung, Schleifenimpedanz, Fehlerströme Typ A und AC. Zusätzlich ermöglicht das C.A 6117 das Messen von Spannung, Frequenz, Strom per Zange, Wirkleistung, Oberwellen sowie der Drehfeldrichtung.
Noch besser: In das Gerät wurde ein Sicherungsmodul integriert, das Messungen an Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCD) vom Typ B ermöglicht. Damit kann außerdem der Spannungsabfall gemessen werden.
Das C.A 6117 wurde in Frankreich unter Anwendung von Ökodesign-Verfahren entwickelt und hergestellt.
Ergebnisanalyse
Die mit dem C.A 6117 vorgenommenen Messungen können mit der universellen DataView® Auswertungssoftware verarbeitet werden. DataView® erkennt bei Verbindung mit einem PC automatisch das Gerät und startet das entsprechende Menü. Die auf dem Gerät gespeicherten Daten sowie die Konfigurationsfunktionen können über eine Baumstruktur direkt abgerufen werden.
Es stehen mehrere vordefinierte Berichtsmodelle zur Verfügung, die den Normanforderungen entsprechen.
Zudem kann der Anwender bei Bedarf eigene Modelle erstellen.
Das serienmäßig installierte Softwareprogramm ICT ermöglicht eine vereinfachte und rasche Analyse der gespeicherten Messungen und ist mit folgenden Funktionen bestückt: Datenabruf, Parametereinstellung des Geräts, personalisierte Einrichtung von Messreihen mit Übertragung von Berichten auf das Gerät und Berichtbearbeitung.
Zubehör
Lieferung in Transporttasche mit zahlreichem Zubehör, serienmäßig mit Hand-Trageschlaufe und mit Umhängegurt für freies Arbeiten mit den Händen
Weitere Informationen:
Messwertspeicher:
true
Schnittstelle:
true
Anzeige:
graphisch
Niederohmmessung:
true
Selektive Erdungsmessung:
true
Erdschleifenmessung:
true
Spezifische Erdungsmessung:
false
Druckeranschluss:
false
Grenzwertanzeige:
true
Drucker integriert:
false
Messen von Ableitströmen mit Adapter:
true
Überspannungsableiterprüfung:
false
Erdungsmessung:
true
Isolationswiderstandsmessung:
true
Schleifenwiderstand-/impedanzmessung:
true
Netzinnenwiderstandsmessung:
true
RCD/FI-Prüfung:
true
Kurvenform bei RCD/FI-Prüfung:
für Fehlerstromschutzschalter Typ A, F und Typ B, B+
Drehfeldprüfung:
true
RCD/FI-Prüfung mit ansteigendem Fehlerstrom:
true
RCD/FI-Analysefunktion:
true
Ermittlung Kurzschlussstrom/Überstrom-Schutzeinrichtungen:
true
Fernbedienung des Prüfgerätes:
true
Schleifenmessung ohne RCD/FI-Auslösung:
true
Widerstände von isolierenden Fussböden und Wänden:
false
Isolationswiderstandsmessung mit Rampenfunktion:
false
Niederohmmessung mit Rampenfunktion:
false
PRCD Prüfung Typ S, Typ K:
false
Prüfen von IMDs und RCMs:
false
Prüfen von E-Ladestationen, Simulation der Fahrzeugstatus:
false
Strukturierter Messwertspeicher:
true
... >
Lager CGDJS
>
Prüfen der elektrischen Sicherheit
>
Installationstester
Weitere Suchbegriffe:
Schleifenimpedanzmessgerät
,
Schleifenimpedanzprüfgerät
,
Schleifenwiderstandsmessgerät
,
isolationsmessgerät
,
c.a6117
,
ca6117
,
c.a.6117
,
c.a 6117
,
ca 6117
,
anlagentester
,
anlagenprüfer
,
din vde 0100
,
vde 0100 messgerät
,
vde 0100 prüfung
,
installationsmessgerät vde 0100
,
messgerät vde 0100
,
vde installationstester
,
vde 0100 tester
,
vde messgerät
,
installationsprüfung
,
anlagenprüfung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.924,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.924,44*
€ 2.290,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.906,57*
€ 2.268,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.888,28*
€ 2.247,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.838,47*
€ 2.187,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.803,52*
€ 2.146,19
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
2 Sicherheitsmessleitungen 3m (gewinkelt-gerade, rot und schwarz)
Chauvin Arnoux
P01295094
€ 109,40*
Zubehör
Akku-Pack NiMH 4Ah
Chauvin Arnoux
P01296024
€ 216,23*
Zubehör
Akkupack Li-Ion 5,8Ah
Chauvin Arnoux
P01296047
€ 300,05*
Zubehör
Anschlussleitung mit 3 getrennten Sicherheitsmessleitungen (rot, blau, grün)
Chauvin Arnoux
P01295398
€ 71,72*
Zubehör
Anschlussleitung mit Schutzkontaktstecker
Chauvin Arnoux
P01295393
€ 69,94*
Zubehör
Bildschirm-Schutzfolien (3 Stück)
Chauvin Arnoux
P01102094
€ 47,40*
Zubehör
C.A 6651 Prüfadapter für E-Ladestationen
Chauvin Arnoux
P01191306
€ 791,06*
Zubehör
Komfort-Tragegurt für C.A 6113, C.A 6116N, C.A 6117
Chauvin Arnoux
P01298082
€ 126,20*
Zubehör
Ladestation für Akku Li-Ion
Chauvin Arnoux
P01102130
€ 120,15*
Zubehör
Netzadapter/Ladegerät Typ 2 ohne Netzkabel
Chauvin Arnoux
P01102129
€ 269,52*
Zubehör
Prüfspitze für Sonde zur Fernbedienung (schwarz)
Chauvin Arnoux
P01101943
€ 13,26*
Zubehör
Satz von 3 Krokodilklemmen (rot, grün, blau)
Chauvin Arnoux
P01101922
€ 48,33*
Zubehör
Satz von 3 Prüfspitzen (rot, grün, blau)
Chauvin Arnoux
P01101921
€ 25,98*
Zubehör
Sonde zur Fernbedienung Nr. 3
Chauvin Arnoux
P01102092A
€ 196,35*
Zubehör
Stab für Durchgangsprüfung
Chauvin Arnoux
P01102084A
€ 80,56*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.