Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5WG1255-2DB21 KNX Helligkeits- sensor UP255D21 m.Konstantlichtregelung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-4595856
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5WG12552DB21
EAN/GTIN:
     7612914097729
Suchbegriffe:
Helligkeitssensor
EIB-Helligkeitsregler
KNX-Helligkeitsregler
Sonnensensor
- Helligkeitsmessung als Mischlichtmessung - Montage an Decke auf einer Unterputz-Gerätedose mit 60 mm Durchmesser und mind. 40 mm Einbautiefe oder in einem getrennt zu bestellenden Aufputz-Gehäuse - Programmiertaste von vorne bedienbar - Integrierter IR-Empfänger für S 255/11
Weitere Informationen:
Einstellung:
20 lx | 1000 lx
Montageart:
Unterputz
Schutzart (IP):
IP20
Mit LED-Anzeige:
false
Bussystem KNX:
true
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
false
Busankopplung inklusive:
true
Anzahl der Kanäle:
5
Ausführung des Sensors:
Lichtsensor eingebaut
Weitere Suchbegriffe: helligkeitssensor
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 62,41*
€ 77,26*
€ 5,95*
ab € 62,60*
€ 77,38*
Frei Haus
ab € 63,91*
€ 78,78*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 65,37*
€ 80,68*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 88,71*
€ 107,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,68*
€ 128,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,09*
€ 123,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,46*
€ 119,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,19*
€ 116,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,71*
€ 105,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.