Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megaman MM49162 LED AC 12V 1,2W/828 100lm G4 Halogenlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Stiftsockel-Lampe Megaman LED (einfarbig) 12 V G4 1.2 W = 11 W Warmweiß EEK: A++ Stiftsockel (Ø x L) 9.00 mm x 30 mm
LED Stiftsockel-Lampe Megaman LED (einfarbig) 12 V G4 1.2 W = 11 W Warmweiß EEK: A++ Stiftsockel (Ø x L) 9.00 mm x 30 mm
Artikel-Nr.:
     986-4567782
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM49162
EAN/GTIN:
     4020856491629
Suchbegriffe:
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4
NV-Halogenlampe G4
Stiftsockellampe G4
LED Leuchtmittel der Economy-Serie mit extrem kleiner Bauform generiert eine angenehme warmweiße Lichtfarbe und zeichnet sich durch geringe Wärmeentwicklung und hohe Energieeffizienz aus. Generiert eine angenehme warmweiße Lichtfarbe und leistet bis zu 80 Prozent Energieersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Glüh- und Halogenlampen. Sofortiger Start mit 100 Prozent Anfangshelligkeit. Eignet sich besonders für gewerbliche und anspruchsvolle private Nutzer. Ideal für den Einsatz in dekorativen Leuchten.
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Durchmesser:
9 mm
Nennspannung:
12 V
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
2 kWh
Farbe:
sonstige
Energieeffizienzklasse:
G
Schutzart (IP):
IP20
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC
Sockel:
G4
Lampenform:
sonstige
Mit Fernbedienung:
false
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Dimmbar:
false
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 4,72*
€ 4,72*
3 Tage
185
€ 4,95*
ab € 3,63*
€ 5,48*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,86*
€ 5,79*
€ 4,00*
ab € 4,02*
€ 6,02*
Lager 986
22
€ 6,50*
ab € 6,23*
€ 8,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LightMe
LM85374
ab € 3,93*
Ähnlich
LightMe
LM85375
ab € 4,95*
Ähnlich
LightMe
LM85376
ab € 3,56*
Ähnlich
LightMe
LM85227
ab € 3,55*
Ähnlich
LightMe
LM85331
ab € 4,02*
Ähnlich
MEGAMAN
MM49182
ab € 4,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.