Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stiftsockellampe, 12V AC, G4, 1.2W 2800K 100lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Stiftsockellampe, 12V AC, G4, 1.2W 2800K 100lm
LED Stiftsockellampe, 12V AC, G4, 1.2W 2800K 100lm
Artikel-Nr.:
     440-MM49162
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM49162
EAN/GTIN:
     4020856491629
Suchbegriffe:
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4
NV-Halogenlampe G4
Stiftsockellampe G4

LED Stiftsockellampe, 12V AC, G4, 1.2W 2800K 100lm

  • Marke: Megaman
  • EPREL Nr.: 800610
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Farbtemperatur: 2800 K
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Lichtstrom: 100 lm
  • Größe: Ø∕ L: 0,9∕ 3 cm
  • Betriebsspannung: 12 V~
  • Lampentyp: Stiftsockellampe
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leistungsaufnahme: 2 W
  • Dimmbar: nein
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Startzeit: <0,5 s
  • Produktart: Stiftsockellampe
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G4
  • Artikelnummer: MM49162
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 4,72*
€ 4,72*
2 Tage
126
€ 4,95*
ab € 3,62*
€ 5,58*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,85*
€ 5,90*
€ 4,00*
ab € 4,01*
€ 6,13*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,01*
€ 6,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LightMe
LM85374
ab € 3,90*
Ähnlich
LightMe
LM85375
ab € 5,28*
Ähnlich
LightMe
LM85376
ab € 3,54*
Ähnlich
LightMe
LM85227
ab € 3,54*
Ähnlich
LightMe
LM85331
ab € 4,02*
Ähnlich
MEGAMAN
MM49182
ab € 4,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.