Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann Ladegerät ALCS2-24A f.Bleiakkus 2V/6V/12V/ 24V 110127


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ANSMANN KFZ-Ladegerät für 2v/6V/12/24V Autobatterie – Vollautomatisch
ANSMANN KFZ-Ladegerät für 2v/6V/12/24V Autobatterie – Vollautomatisch
ANSMANN KFZ-Ladegerät für 2v/6V/12/24V Autobatterie – Vollautomatisch
ANSMANN KFZ-Ladegerät für 2v/6V/12/24V Autobatterie – Vollautomatisch
ANSMANN KFZ-Ladegerät für 2v/6V/12/24V Autobatterie – Vollautomatisch
ANSMANN KFZ-Ladegerät für 2v/6V/12/24V Autobatterie – Vollautomatisch
ANSMANN KFZ-Ladegerät für 2v/6V/12/24V Autobatterie – Vollautomatisch
ANSMANN KFZ-Ladegerät für 2v/6V/12/24V Autobatterie – Vollautomatisch
Artikel-Nr.:
     986-4549754
Herst.-Nr.:
     110127
EAN/GTIN:
     4013674916405
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Autobatterieladegerät
Es können Akkus zum Beispiel in Autos, Booten, Motorrädern, Rollern, fahrbaren Gartengeräten oder Kinderfahrzeugen geladen werden. Mithilfe der Polklemmen ist eine schnelle und zuverlässige Kontaktierung der Bleiakkus möglich. Die Akkuspannung wird automatisch eingestellt. Das ALCS 2-24 A ist kurzschluss- und verpolsicher. Die Ladung erfolgt nach IU-Kennlinie. Dank modernster Ladetechnik ist ein Überladeschutz vorhanden. Das Gerät muss demzufolge nicht direkt von dem Akku getrennt werden und die Erhaltungsladung hält die Akkus frisch. Neben der eigentlichen Ladung ist das ALCS 2-24 A bestens zur Erhaltungsladung geeignet. Die Batterie kann über den ganzen Winter am Ladegerät angeschlossen bleiben. Eine Tiefentladung ist dadurch ausgeschlossen. Akkus kommen so gut über den Winter und sind bei Bedarf jederzeit einsatzbereit. Gleiches gilt natürlich auch für eine Zwischenladung, sobald die Batterie schlapp macht oder länger nicht genutzt wurde.
Weitere Informationen:
Schnell-Ladegerät:
false
Mit Entladungsfunktion:
false
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 14,87*
€ 20,41*
1 Tag
2571
1
€ 3,90*
ab € 17,04*
€ 22,51*
1
€ 4,50*
ab € 17,40*
€ 22,89*
6 Tage
124
1
€ 4,95*
ab € 19,41*
€ 25,48*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 32,59*
€ 42,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.