Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager TG600AL-3 Rauchwarnmelderset Standard Q 3xTG600AL weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rauchwarnmelderset Stand.Q, 3xTG600AL TG600AL-3
Rauchwarnmelderset Stand.Q, 3xTG600AL TG600AL-3
Artikel-Nr.:
     986-4546250
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     TG600AL-3
EAN/GTIN:
     3599430010521
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
hager rauchmelder
rauchmelder
Rauchwarnmelderset Standard Q, 3xTG600AL, weiß. Rauchwarnmelderset bestehend aus 3 Stück TG600AL mit kleiner Baugröße und ansprechender Designsprache nach DIN EN 14604 mit zusätzlicher Zertifizierung nach den erhöhten Prüfanforderungen der Q-Zertifizierung auf Basis der vfdb Richtlinien 14-01 (Vereinigung zur Förderung des deutschen Brandschutzes). Erhöhte Prüfkriterien gegen das Eindringen von Fremdkörpern und erhöhter Schutz gegen feuchte Wärme, Oxidation und EMV, sowie bessere Temperaturwechselbeanspruchung. Dient zur frühzeitigen Erkennung Signalisierung von Bränden mit Rauchentwicklung im Innenbereich. Prozessorgesteuerter Funktions-Selbsttest (alle 10 sec.) und PGSA-Technologie mit eigenständiger algorythmischer Nachtriggerung bei auftretenden Störeinflüssen wie Staub zum Erhalt der Funktionssicherheit. Großer Funktions- und Resetknopf durch gesamten Oberdeckel des Melders. Akustisches Signal (85 dB bei 3 m) und roten blinkenden LED zur Alarmierung. Akustisches Signal bei Batterieschwach-, Verschmutzungs- oder Störmeldung mit akustischer Signalisierung und gelber LED. Zeitlich begrenzte Deaktivierungsfunktion der Rauchdetektion zur Unterdrückung von Täuschungsalarmen des Melders für ca. 12 Minuten mit automatischer Rücksetzfunktion in den Normalbetrieb. Störmeldungen können durch Quittierung am Resetknopf um 8 Stunden für 7 Tage verzögert werden. Die Störung eines verschmutzten Detektionseinheit kann nicht zurückgesetzt werden solange die Fehlmeldung weiter in der Auswerteeinheit ansteht. Deckenmontage oder Wandmontage nach Vorgaben der DIN14676 möglich. Der Melder besitzt eine Camping-/Wohnwagenzulassung. Demontage- und Diebstahlschutz aktivierbar, danach Entriegelung nur mit Schraubendrehen mit max. Größe von 7mm möglich. Beim Eindrehen in den Sockel wird der Melder automatisch aktiviert. Batterielebenszeit von mindestens 10 Jahren mittels verkapselter Lithiumbatterie.
Weitere Informationen:
Länge:
97 mm
Durchmesser:
97 mm
Höhe:
37 mm
Breite:
97 mm
Versorgungsspannung:
3 V
Lautstärke:
85 dB(A)
Farbe:
weiß
Montageart:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP32
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Ansprechtemperatur:
-10 °C
Wirkprinzip:
optisch
Standalone:
true
Vernetzbar über Kabel:
false
Vernetzbar über Funk (standardmäßig):
false
Vernetzbar über Funk (optional):
false
Max. Anzahl vernetzbar:
0
Primärstromversorgung:
Batterie/Akku
Mit Spannungsanzeige:
false
Mit Backup-Batterie:
false
Mitgelieferte Backup-Batterie:
ohne
Rauchschalter:
false
Art des Test-/Pauseknopfes:
Kombination
Mit Q-Label:
true
Weitere Suchbegriffe: batterie rauchmelder
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 5,90*
ab € 59,37*
€ 75,92*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 61,88*
€ 79,10*
€ 5,46*
ab € 64,08*
€ 81,92*
Frei Haus
ab € 65,38*
€ 83,59*
Lager 986
9
€ 6,50*
ab € 82,90*
€ 103,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,60*
€ 123,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,72*
€ 121,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,59*
€ 114,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,45*
€ 110,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,90*
€ 98,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.