Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel FP ZR 20 Zwischenrahmen f. Gehäuse Gr. 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zwischenrahmen für Gehäuse Größe 2 FP ZR 20
Zwischenrahmen für Gehäuse Größe 2 FP ZR 20
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     986-4531552
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     68000333
EAN/GTIN:
     4012591123736
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Gehäuse-Zubehör
Zwischenrahmen zur Vergrößerung der Einbautiefen um 50 mm für die ENYSTAR-Gehäusegröße 2.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Höhe:
270 mm
Breite:
360 mm
Tiefe:
50 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
270 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
RAL-Nummer:
7035
Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, gehäuse, zubehör
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 38,44*
€ 50,49*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,46*
€ 50,51*
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 38,77*
€ 50,72*
Frei Haus
ab € 39,25*
€ 51,51*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 57,27*
€ 73,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,85*
€ 87,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,73*
€ 86,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,45*
€ 81,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,24*
€ 78,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,33*
€ 76,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.